Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 6.8 kΩ, 15 W, ±1 %, WD10 6K8 1% (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 6.8 kΩ, 15 W, ±1 %, WD10 6K8 1% (F)
Drahtwiderstand, 6.8 kΩ, 15 W, ±1 %, WD10 6K8 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4350
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD10 6K8 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD10 6K8 1% (F), WIDAP Der WD10 6K8 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
17 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
20.1 mm
Leistung:
15 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
8 W
ohmscher Widerstand:
6.8 kΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,0308*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 280 Stück (ab € 1,97511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,6624*
€ 812,36826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 667,3016*
€ 794,0889
pro Packung
ab 3,571 Packungen
€ 622,3924*
€ 740,64696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,7008*
€ 723,16395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 589,652*
€ 701,68588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 553,0308*
€ 658,10665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.