Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 100R 1% (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 100R 1% (F)
Drahtwiderstand, 100 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 100R 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4367
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD25 100R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD25 100R 1% (F), WIDAP Der WD25 100R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
27.3 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,641*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,03094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,06*
€ 464,1714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,001*
€ 455,77119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,6905*
€ 416,1317
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 326,70*
€ 388,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,501*
€ 379,01619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,641*
€ 362,52279
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.