Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 120 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 120R 1% (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 120 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 120R 1% (F)
Drahtwiderstand, 120 Ω, 25 W, ±1 %, WD25 120R 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4370
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD25 120R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD25 120R 1% (F), WIDAP Der WD25 120R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
27.3 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
120 Ω
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.01328 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.