Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 kΩ, 25 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 kΩ, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1 kΩ, 25 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4379
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD25 1K0 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD25 1K0 1% (F), WIDAP Der WD25 1K0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
27.3 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,06*
€ 464,1714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,441*
€ 453,91479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,311*
€ 415,68009
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 326,3505*
€ 388,3571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,2005*
€ 377,4686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,67*
€ 360,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.