Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 50 W, ±1 %, WD50 10R 1% (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 50 W, ±1 %, WD50 10R 1% (F)
Drahtwiderstand, 10 Ω, 50 W, ±1 %, WD50 10R 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4434
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD50 10R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 10R 1% (F), WIDAP Der WD50 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
50.1 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
25 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.