Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 kΩ, 50 W, ±1 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 kΩ, 50 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1 kΩ, 50 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4441
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD50 1K0 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 1K0 1% (F), WIDAP Der WD50 1K0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
50.1 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
20 W
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0344* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 190,69*
€ 226,9211
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 185,46*
€ 220,6974
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 176,65*
€ 210,2135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,54*
€ 195,8026
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 160,83*
€ 191,3877
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 151,72*
€ 180,5468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.