Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 Ω, 50 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 Ω, 50 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 1 Ω, 50 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4445
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD50 1R0 5% (J)
EAN/GTIN:
     4099879699824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 1R0 5% (J), WIDAP Der WD50 1R0 5% (J) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
50.1 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
25 W
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.