Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4566
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD100 8R2 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879700643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD100 8R2 1% (F), WIDAP Der WD100 8R2 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
65.4 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
50 W
ohmscher Widerstand:
8.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.11494 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,88*
€ 127,1872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,91*
€ 123,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,28*
€ 111,0032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,33*
€ 105,1127
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,74*
€ 94,8906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.