Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 Ω, 150 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 Ω, 150 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 1 Ω, 150 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4584
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD150 1R0 5% (J)
EAN/GTIN:
     4099879700773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
widap drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD150 1R0 5% (J), WIDAP Der WD150 1R0 5% (J) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
97 mm
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
55 W
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.155 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,11*
€ 78,6709
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,63*
€ 66,1997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.