Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 68 Ω, 150 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 68 Ω, 150 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 68 Ω, 150 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4617
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD150 68R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879700971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
widap drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD150 68R 1% (F), WIDAP Der WD150 68R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
97 mm
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
55 W
ohmscher Widerstand:
68 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,75*
€ 71,1025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,03*
€ 65,4857
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,93*
€ 57,0367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.