Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 1 Ω, 200 W, ±1 %, WD200 1R0 1% (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 1 Ω, 200 W, ±1 %, WD200 1R0 1% (F)
Drahtwiderstand, 1 Ω, 200 W, ±1 %, WD200 1R0 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4641
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD200 1R0 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD200 1R0 1% (F), WIDAP Der WD200 1R0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
89 mm
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
50 W
ohmscher Widerstand:
1 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.