Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 200 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 200 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 200 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4667
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD200 6R8 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
widap drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD200 6R8 1% (F), WIDAP Der WD200 6R8 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
89 mm
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
50 W
ohmscher Widerstand:
6.8 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,05*
€ 84,5495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,62*
€ 82,8478
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,76*
€ 77,0644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,74*
€ 68,7106
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.