Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 250 W, ±1 %, WD250 10R 1% (F)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 250 W, ±1 %, WD250 10R 1% (F)
Drahtwiderstand, 10 Ω, 250 W, ±1 %, WD250 10R 1% (F)
Artikel-Nr.:
     4502-63E4673
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD250 10R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD250 10R 1% (F), WIDAP Der WD250 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
114 mm
Leistung:
250 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
60 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.6264 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,35*
€ 92,0465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,45*
€ 90,9755
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 71,12*
€ 84,6328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.