Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 mΩ, 25 W, ±5 %


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 mΩ, 25 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 100 mΩ, 25 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4692
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25 5% 0R1
EAN/GTIN:
     4099879701329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
27.2 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
27 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,773* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,59*
€ 92,3321
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 55,46*
€ 65,9974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.