Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4733
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD300 10R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
widap drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD300 10R 1% (F), WIDAP Der WD300 10R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
127 mm
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
75 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,11*
€ 100,0909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,25*
€ 99,0675
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,45*
€ 92,1655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,69*
€ 85,3111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,77*
€ 72,3163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.