Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 25 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 25 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 25 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4740
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25 5% 10R
EAN/GTIN:
     4099879701565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Hochlast-Drahtwiderstände 25 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 25. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-PRF-18546 G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
27 mm
Höhe:
14 mm
Länge:
27.2 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
12.5 W
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.