Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 50 W, ±5 %, RB50 5% 6R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 50 W, ±5 %, RB50 5% 6R8
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 50 W, ±5 %, RB50 5% 6R8
Artikel-Nr.:
     4502-63E4866
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB50 5% 6R8
EAN/GTIN:
     4099879702043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Abbildung kann abweichen. Mit 50 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 50. Mit hoher Wärmeleitfähigkeit, hervorragende Wärmeabgabe durch Aluminium-Profil-Kühlkörper, zugelassen nach MiL-R-18546 E (RE 75). Nennbelastbarkeit mit/ohne Kühlfläche: 50/20 Watt. Grenzspannung: 1250 V, Durchschlagsfestigkeit: 2500 VAC, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Überlast: 5fache Nennlast für 5,0 s. Maße: A 29,2, B 71, C 16, D 16, E 50, F 39,7, G 21,5, H 7,0, J 5,2, K 2,0, L 3,2, N 2,0, Anschluss: Durchmesser 2,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
29.2 mm
Durchmesser:
2.2 mm
Höhe:
16 mm
Länge:
50 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
20 W
ohmscher Widerstand:
6.8 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0326 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.