Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 65 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 65 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 65 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 65 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E506
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     ZDFL 21X120B 10% 10R
EAN/GTIN:
     4099879702333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand krah
Lieferung ohne Kontaktschrauben, Zementierte Hochlast-Drahtwiderstände 65 Watt Toleranz 10 % Typ KRAH ZDFL.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Durchmesser:
21 mm
Länge:
120 mm
Leistung:
65 W
max. Temperatur:
350 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 27,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 27,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 30,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.