Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 100 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 100 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 6.8 Ω, 100 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E5574
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101 5% 6R8
EAN/GTIN:
     4099879702623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Mit 100 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 101. Nennbelastbarkeit mit/ohne Kühlfläche: 100/40 Watt, Grenzspannung: 1900 V, Durchschlagfestigkeit: 3500 VAC, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Überlast: 5fache Nennlast für 5,0 s. Maße: A 47,5 B 89, C 24, D 27, E 64, F 35, G 37, H 11,5, J 14,5 K 3,5, L 4,4, N 3,0, Anschluss: Durchmesser 3,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
47.5 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
64 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
40 W
ohmscher Widerstand:
6.8 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.11494 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.