Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %, RB101 5% 8R2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %, RB101 5% 8R2
Drahtwiderstand, 8.2 Ω, 100 W, ±5 %, RB101 5% 8R2
Artikel-Nr.:
     4502-63E5576
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101 5% 8R2
EAN/GTIN:
     4099879702630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Mit 100 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 101. Nennbelastbarkeit mit/ohne Kühlfläche: 100/40 Watt, Grenzspannung: 1900 V, Durchschlagfestigkeit: 3500 VAC, Isolationswiderstand: 10 G Ohm, Überlast: 5fache Nennlast für 5,0 s. Maße: A 47,5 B 89, C 24, D 27, E 64, F 35, G 37, H 11,5, J 14,5 K 3,5, L 4,4, N 3,0, Anschluss: Durchmesser 3,2 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
47.5 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
64 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
40 W
ohmscher Widerstand:
8.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.11494 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 9,743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,6602*
€ 426,80564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,2001*
€ 425,06812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,2701*
€ 395,40142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,5002*
€ 377,82524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,29*
€ 347,8251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.