Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 20 mΩ, 25 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 20 mΩ, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 20 mΩ, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 20 mΩ, 25 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E702
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-25-1%-0R02
EAN/GTIN:
     4099879703842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Mit 25/20 Watt Toleranz 1,0 % Typ RH-25. Zugelassen nach MiL-R-18546 RE-70 G (20 Watt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
19.84 mm
Höhe:
13.87 mm
Länge:
26.97 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
20 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01453 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.