Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 2.2 Ω, 25 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 2.2 Ω, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 2.2 Ω, 25 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 2.2 Ω, 25 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E740
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-25-1%-2R2
EAN/GTIN:
     4099879704054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Mit 25/20 Watt Toleranz 1,0 % Typ RH-25. Zugelassen nach MiL-R-18546 RE-70 G (20 Watt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
19.84 mm
Höhe:
13.87 mm
Länge:
26.97 mm
Leistung:
25 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
2.2 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.01453 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.