Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 390 mΩ, 50 W, ±1 %


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 390 mΩ, 50 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 390 mΩ, 50 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 390 mΩ, 50 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E864
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-50-1%-0R39
EAN/GTIN:
     4099879704542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Mit 50/30 Watt Toleranz 1,0 % Typ RH-50. Zugelassen nach MiL-R-18546 RE-75 G (30 Watt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
21.44 mm
Höhe:
15.49 mm
Länge:
49.99 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
390 mΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 9,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.099,65*
€ 1.308,5835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 993,71*
€ 1.182,5149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 973,27*
€ 1.158,1913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 951,74*
€ 1.132,5706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 927,20*
€ 1.103,368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.