Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 2.7 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-2R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 2.7 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-2R7
Drahtwiderstand, 2.7 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-2R7
Drahtwiderstand, 2.7 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-2R7
Artikel-Nr.:
     4502-63E882
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-50-1%-2R7
EAN/GTIN:
     4099879704641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Mit 50/30 Watt Toleranz 1,0 % Typ RH-50. Zugelassen nach MiL-R-18546 RE-75 G (30 Watt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
21.44 mm
Höhe:
15.49 mm
Länge:
49.99 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
2.7 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.