Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 3.9 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-3R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 3.9 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-3R9
Drahtwiderstand, 3.9 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-3R9
Drahtwiderstand, 3.9 Ω, 50 W, ±1 %, RH-50-1%-3R9
Artikel-Nr.:
     4502-63E886
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RH-50-1%-3R9
EAN/GTIN:
     4099879704665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Mit 50/30 Watt Toleranz 1,0 % Typ RH-50. Zugelassen nach MiL-R-18546 RE-75 G (30 Watt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
21.44 mm
Höhe:
15.49 mm
Länge:
49.99 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
3.9 Ω
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.02939 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.