Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 4mm, SW 17, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 4mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 4mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 4mm, SW 17, MS
Artikel-Nr.:
     4502-63G019
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134821
EAN/GTIN:
     4047322490542
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, 134821, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 4 mm ausgelegt und verfügt über ein Gewinde G 1/4 und eine Größe AF 17. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Schlauch
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
37 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Aufschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g1/4 a riegler, gewindetülle, gewindetülle g1/4, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,43*
5 Tage
700
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,87*
2 Tage
700
1
€ 6,80*
ab € 1,22*
€ 1,97*
2 Tage
700
1
€ 8,50*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1404
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.