Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 8mm, SW 17, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 8mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 8mm, SW 17, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/4, für Schlauch LW 8mm, SW 17, MS
Artikel-Nr.:
     4502-63G021
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134823
EAN/GTIN:
     4047322490566
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, 134823, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 8 mm ausgelegt und verfügt über ein Gewinde G 1/4 und eine Größe AF 17. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Schlauch
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
37 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Aufschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g1/4 a riegler, druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
612
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,41*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,47*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,48*
4 Tage
672
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,57*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1408
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.