Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 10mm, SW 14, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 10mm, SW 14, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 10mm, SW 14, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 10mm, SW 14, MS
Artikel-Nr.:
     4502-63G023
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     134820
EAN/GTIN:
     4047322490535
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, 134820, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm ausgelegt und verfügt über ein Gewinde der Größe G 1/8 und eine Größe AF 14. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Schlauch
Gewindegröße:
G1/8
Länge:
38 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Aufschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing riegler, druckluft schlauchtülle, riegler schlauchtülle druckluft, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,40*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,70*
2 Tage
24
1
€ 6,80*
ab € 1,19*
€ 1,80*
2 Tage
24
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1810
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.