Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-63G037 Herst.-Nr.: 139775 EAN/GTIN: 4047322536578 |
| |
|
| | |
| Aufschraubschlauchtülle, 139775, Riegler Der Schlauchanschluss ist für G 3/8 i. ausgelegt und passt für Schlauch I.D. 14 mm, mit AF 19. Er ist aus Messing gefertigt und hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand. Weitere Informationen: | | Druck: | 25 bar | Geeignet für: | Schlauch | Gewindegröße: | G3/8 | Länge: | 39 mm | Material: | Messing | Zubehörart: | Aufschraubschlauchtülle | Ursprungsland: | GR | Gewicht: | 0.022 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 1,92* | € 3,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,21* | € 3,52* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,49* | € 3,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 4,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,32* | € 5,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|