Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, L 26 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelgewindenippel, L 26 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131764
Doppelgewindenippel, L 26 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131764
Doppelgewindenippel, L 26 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131764
Artikel-Nr.:
     4502-63G101
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131764
EAN/GTIN:
     4047322464772
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, 131764, Riegler Dieser zylindrische Messing-Doppelgewindenippel mit den Anschlüssen G 1/4 und G 1/2 und der Größe AF 24. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar stand und funktioniert bei Temperaturen bis zu 150 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G1/2, G1/8
Länge:
26 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Doppelgewindenippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3921
100
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,39*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,72*
6 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,92*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,94*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2521412
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.