Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Doppelgewindenippel, L 21 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131752
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63G104
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
131752
EAN/GTIN:
4047322464697
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, 131752, Riegler Dieser zylindrische Messing-Doppelgewindenippel mit Anschlüssen G 1/8 und G 1/4 und einer Größe von AF 17. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar stand und kann bei Temperaturen bis zu 150 °C eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G1/4, G1/8
Länge:
21 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Doppelgewindenippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Pneumatik
>
Armaturen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rohrdoppelnippel
,
Rohrnippel
,
Messing-Doppelnippel
,
Messing-Nippel
,
Messing-Reduziernippel
,
Messing-Reduzierstück
,
Messing-Fittings
,
Messingfittings
,
Doppelgewindenippel Pneumatik
,
Druckluft Doppelnippel
,
Gewindedoppelnippel Pneumatik
,
Pneumatik Doppelnippel
,
Pneumatik Gewinde Doppelnippel
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
doppelnippel messing riegler
,
doppelnippel messing
,
doppelnippel
,
Automation
,
Pneumatik
,
Druckluftzubehör
,
Pneumatikzubehör
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Nippel
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
11999
200
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,66*
Lager 4012
3 Tage
84
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Lager 4682
3 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,71*
Lager 214
4 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doppelgewindenippel, zyl., G 1/8 a., G 1/4 a., SW 17, MS vern.
Riegler
MSN2521814
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen