Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, L 27 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131792


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelgewindenippel, L 27 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131792
Doppelgewindenippel, L 27 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131792
Doppelgewindenippel, L 27 mm, 25 bar, Messing, für Kupplungen, 131792
Artikel-Nr.:
     4502-63G112
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131792
EAN/GTIN:
     4047322465045
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, 131792, Riegler Dieser zylindrische Messing-Doppelgewindenippel mit den Anschlüssen G 3/8 und G 3/4 und der Größe AF 32. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar stand und funktioniert bei Temperaturen bis zu 150 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Kupplungen
Gewindegröße:
G3/8, G3/4
Länge:
27 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Doppelgewindenippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,25*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,25*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,48*
3 Tage
9061
1
€ 6,80*
ab € 2,49*
€ 3,69*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2523834
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.