Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131003
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131003
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131003
Artikel-Nr.:
     4502-63G137
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131003
EAN/GTIN:
     4047322459532
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, 131003, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen 10-mm-Schlauch mit einem G 1/2-Gewinde, AF 24, ausgelegt. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1/2
Länge:
45 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6853
50
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,67*
€ 2,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,82*
2 Tage
6853
1
€ 6,80*
ab € 1,77*
€ 2,83*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2391210
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.