Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132485
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132485
Einschraubschlauchtülle, L 45 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 132485
Artikel-Nr.:
     4502-63G138
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     132485
EAN/GTIN:
     4047322470988
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, 132485, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 12 mm ausgelegt und verfügt über ein G 1/2-Gewinde und die Größe AF 24. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1/2
Länge:
45 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, riegler 1/2" schlauchtülle, gewindetülle, gewindetülle g1/2, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,12*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,81*
2 Tage
4890
1
€ 6,80*
ab € 1,79*
€ 2,84*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2391212
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.