Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 46 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 46 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131010
Einschraubschlauchtülle, L 46 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131010
Einschraubschlauchtülle, L 46 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131010
Artikel-Nr.:
     4502-63G159
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131010
EAN/GTIN:
     4047322459594
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Einschraubschlauchtülle, 131010, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen 13-mm-Schlauch mit einem G 3/4-Gewinde, AF 32, ausgelegt. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G3/4
Länge:
46 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schlauchtülle 3/4 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 2,75*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,76*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,08*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2393413
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.