Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubschlauchtülle, L 57 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubschlauchtülle, L 57 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131014
Einschraubschlauchtülle, L 57 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131014
Einschraubschlauchtülle, L 57 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 131014
Artikel-Nr.:
     4502-63G163
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131014
EAN/GTIN:
     4047322459624
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Einschraubschlauchtülle, 131014, Riegler Dieser Schlauchanschluss aus Messing ist für einen 25-mm-Schlauch mit einem G 3/4-Gewinde, AF 32, ausgelegt. Er hält einem maximalen Betriebsdruck von 25 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C stand.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G3/4
Länge:
57 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Einschraubschlauchtülle
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle 3/4 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlaucholive, Tülle, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3263
30
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 3,95*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,67*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,92*
2 Tage
3263
1
€ 6,80*
ab € 3,27*
€ 4,95*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2393425
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.