Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Druckluftschlauch, 10 x 1,5 mm, L 25 m, 26 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch, 10 x 1,5 mm, L 25 m, 26 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und
Druckluftschlauch, 10 x 1,5 mm, L 25 m, 26 bar, PA, für Pneumatik, Hydraulik und
Artikel-Nr.:
     4502-63G277
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     194181
EAN/GTIN:
     4047322686891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA-Schlauch
Polyamid-Schlauch
pa-schlauch schwarz
pa-schlauch riegler
Polyamidschlauch, 194181, Riegler Der Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL) ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 130 °C ausgelegt. Mit einem Schlauchdurchmesser von 10x1,5 kann er einen maximalen Druck von 26 bar bei 23 °C aushalten. Der Schlauch hat eine natürliche (milchige) Farbe und ist auf einer 25-m-Rolle erhältlich. PA 12 hat ein geringes Wasseraufnahmevermögen und ist daher formstabil, wenn die Umgebungsfeuchtigkeit schwankt. PA 12 ist beständig gegen Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Laugen und Salzlösungen. Eine ausreichende UV-Beständigkeit kann nur bei schwarz eingefärbtem Material gewährleistet werden! Geeignet für den Einsatz mit Steckverschraubungen, da extern kalibriert. Geeignet für Vakuum bis zu 12x9 mm. Anwendungen * Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk * Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik * Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe * Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern * Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme * Unterdruckleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 x 1,5 mm
Druck:
26 bar
Geeignet für:
Pneumatik, Hydraulik und sonstige Versorgungsleitungen
Länge:
25 m
Material:
PA
Zubehörart:
Druckluftschlauch
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pa-schlauch, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Druckluftschlauch, Pneumatikschlauch, Schlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
pro Meter
€ 6,80*
ab € 1,5364*
€ 1,9664*
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,13*
3 Tage
75
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,0252*
€ 2,6052*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,89*
25
pro Meter
€ 3,19*
ab € 2,84*
€ 3,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.