Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschl.kpl., Schlauch-ø 12x6, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschl.kpl., Schlauch-ø 12x6, 5 m
PVC-Gewebeschlauch-Set, Schnellverschl.kpl., Schlauch-ø 12x6, 5 m
Artikel-Nr.:
     4502-63G303
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113747
EAN/GTIN:
     4047322401791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Gewebeschlauch-Set, 113747, Riegler Flexibler, druckfester und abriebfester Standardschlauch, der auch alterungsbeständig ist. Montiert mit Messingstutzen und Messing-Schnelltrennkupplung DN 7,2. Nicht geeignet für den direkten Anschluss an pulsierende Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Druck:
15 bar
Geeignet für:
Pneumatik, Hydraulik und sonstige Versorgungsleitungen
Länge:
5 m
Material:
Polyvinyl
Zubehörart:
Gewebeschlauch-Set
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.601 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,31*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 9,34*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 9,35*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 7,66*
€ 9,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 22,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00313* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,30*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.51
ab € 0,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.