Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Doppelnippel
>
Artikel
Reduziernippel, L 14 mm, 25 bar, Messing, für Rohrsysteme, 134441
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-63G311
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
134441
EAN/GTIN:
4047322486835
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel, 134441, Riegler Die Nippelgröße wird verkleinert und hat eine kompakte Form mit G 1/4 Außengewinde und G 1/8 Innengewinde, geeignet für AF 17 Fittings aus Messing. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 bar bei einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C.
Weitere Informationen:
Druck:
25 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1/4, G1/8
Länge:
14 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Reduziernippel
Ursprungsland:
GR
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Pneumatik
>
Armaturen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Messing-Reduziernippel
,
Messing-Reduzierstück
,
Reduktion
,
Reduzier-Stück
,
Reduzierdoppelnippel
,
Reduziernippel
,
Reduzierstück
,
riegler reduziernippel messing
,
messing doppelnippel
,
messing reduktion
,
Armatur
,
Pneumatikarmatur
,
Druckluftschlauchanschluss
,
Reduzierungen
,
Automation
,
Pneumatik
,
Druckluftzubehör
,
Pneumatikzubehör
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Nippel
,
Schlauchverschraubung
,
Verschraubung
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,43*
Lager 4012
2 Tage
129
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
Lager 4682
2 Tage
129
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,49*
Lager 214
3 Tage
27901
1
€ 4,30*
ab € 0,33*
€ 0,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reduziernippel kurz, G 1/4 a., G 1/8 i., SW 17, Messing vern.
Riegler
MSN251K1418
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen