Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.02
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.02
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.02
Artikel-Nr.:
     4502-63G352
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.061.02
EAN/GTIN:
     4099891492922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Master-Kopplung, 50.061.02, KUHNKE Kuhnke Schnellverschluss-Kupplung - selbstdichtend. Technische Daten * Zubehörart: Master-Kopplung * Druckbereich: 12 bar * Material: Messing * Farbe: rot
Weitere Informationen:
Druck:
12 bar
Geeignet für:
Gewindeanschluss M5
Gewindegröße:
M5
Länge:
31 mm
Material:
Messing
Medium:
Neutrale gase
Zubehörart:
Kupplungsteil
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.