Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.04
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.04
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.04
Artikel-Nr.:
     4502-63G356
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.061.04
EAN/GTIN:
     4099891492939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Master-Kopplung, 50.061.04, KUHNKE Kuhnke Schnellverschluss-Kupplung - selbstdichtend. Technische Daten * Zubehörart: Master-Kopplung * Druckbereich: 12 bar * Material: Messing * Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Druck:
12 bar
Geeignet für:
Gewindeanschluss M5
Gewindegröße:
M5
Länge:
31 mm
Material:
Messing
Medium:
Neutrale gase
Zubehörart:
Kupplungsteil
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01873 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.