Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.06
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.06
Kupplungsteil, L 31 mm, 12 bar, Messing, für Gewindeanschluss M5, 50.061.06
Artikel-Nr.:
     4502-63G360
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.061.06
EAN/GTIN:
     4099891492953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Master-Kopplung, 50.061.06, KUHNKE Kuhnke Schnellverschluss-Kupplung - selbstdichtend. Technische Daten * Zubehörart: Master-Kopplung * Druckbereich: 12 bar * Material: Messing
Weitere Informationen:
Druck:
12 bar
Geeignet für:
Gewindeanschluss M5
Gewindegröße:
M5
Länge:
31 mm
Material:
Messing
Medium:
Neutrale gase
Zubehörart:
Kupplungsteil
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.