Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112713
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112713
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112713
Artikel-Nr.:
     4502-63G424
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112713
EAN/GTIN:
     4047322065788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112713, Riegler Bei dem Bauteil handelt es sich um ein schräges Teil, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung konzipiert ist, mit einer Gewindegröße von 1 Zoll und einer Querabmessung von 30 Millimetern. Es kann einem maximalen Betriebsdruck von 60 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C standhalten. Das verwendete Material ist Messing blank.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G/R1
Länge:
45 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen g1, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2135
20
€ 4,90*
ab € 5,22*
€ 6,59*
3 Tage
2135
1
€ 6,80*
ab € 4,98*
€ 7,20*
4 Tage
2179
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.20
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.