Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 33.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 33.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112711
Winkelstück, L 33.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112711
Winkelstück, L 33.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112711
Artikel-Nr.:
     4502-63G425
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112711
EAN/GTIN:
     4047322065740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112711, Riegler Bei dem Bauteil handelt es sich um ein schräges Teil, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung konzipiert ist, mit einer Gewindegröße von 1/2 Zoll und einer Querabmessung von 21 Millimetern. Es kann einem maximalen Betriebsdruck von 60 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C standhalten. Das verwendete Material ist Messing blank.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G/R1/2
Länge:
33.5 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 1/2", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,28*
3 Tage
3924
1
€ 6,80*
ab € 2,48*
€ 3,52*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,07*
5 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 2,99*
€ 4,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.18
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.