Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 21 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 21 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112708
Winkelstück, L 21 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112708
Winkelstück, L 21 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112708
Artikel-Nr.:
     4502-63G427
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112708
EAN/GTIN:
     4047322065689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112708, Riegler Bei dem Bauteil handelt es sich um ein schräges Teil, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung konzipiert ist, mit einer Gewindegröße von 1/8 Zoll und einer Querabmessung von 10 Millimetern. Es kann einem maximalen Betriebsdruck von 60 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C standhalten. Das verwendete Material ist Messing blank.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G/R1/8
Länge:
21 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 1/8", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
3 Tage
4690
1
€ 6,80*
ab € 0,73*
€ 1,18*
4 Tage
4900
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.15
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.