Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112712


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112712
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112712
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112712
Artikel-Nr.:
     4502-63G428
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112712
EAN/GTIN:
     4047322065764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112712, Riegler Bei dem Bauteil handelt es sich um ein schräges Teil, das sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist, mit einer Gewindegröße von 3/4 Zoll und einer Querabmessung von 25 Millimetern. Es kann einem maximalen Betriebsdruck von 60 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C standhalten. Das verwendete Material ist Messing blank.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G/R3/4
Länge:
36.5 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.119 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/4", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1137
30
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 3,88*
3 Tage
1137
1
€ 6,80*
ab € 3,05*
€ 4,54*
4 Tage
1247
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.19
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.