Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112710
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112710
Winkelstück, L 28 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112710
Artikel-Nr.:
     4502-63G429
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112710
EAN/GTIN:
     4047322065726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112710, Riegler Bei dem Bauteil handelt es sich um ein schräges Teil, das sowohl für die Innen- als auch für die Außenanwendung konzipiert ist, mit einer Gewindegröße von 3/8 Zoll und einer Querabmessung von 17 Millimetern. Es kann einem maximalen Betriebsdruck von 60 bar und einer maximalen Betriebstemperatur von 150 °C standhalten. Das verwendete Material ist Messing blank.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G/R3/8
Länge:
28 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
10
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 1,97*
3 Tage
296
1
€ 6,80*
ab € 1,48*
€ 2,19*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,53*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,74*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.17
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.