Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112707


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112707
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112707
Winkelstück, L 45 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112707
Artikel-Nr.:
     4502-63G431
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112707
EAN/GTIN:
     4047322065849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112707, Riegler Das Bauteil ist ein Winkelstück G 1 mit einer Innenfläche AF 30, das für einen maximalen Betriebsdruck von 60 bar und eine maximale Betriebstemperatur von 150 °C ausgelegt ist. Es ist aus blankem Messing gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1
Länge:
45 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.241 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen g1, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
86
10
€ 4,90*
ab € 5,79*
€ 7,39*
3 Tage
86
1
€ 6,80*
ab € 5,53*
€ 7,82*
4 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 9,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 9,92*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.33
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.