Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 25.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 25.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112703
Winkelstück, L 25.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112703
Winkelstück, L 25.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112703
Artikel-Nr.:
     4502-63G433
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112703
EAN/GTIN:
     4047322065634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112703, Riegler Das Bauteil ist ein Winkelstück G 1/4 mit einem Innenleben aus AF 13, das für einen maximalen Betriebsdruck von 60 bar und eine maximale Betriebstemperatur von 150 °C ausgelegt ist. Es ist aus blankem Messing gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G1/4
Länge:
25.5 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, winkelstück messing, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2330
50
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,56*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
3 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
3 Tage
2330
1
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.12
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.