Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112706
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112706
Winkelstück, L 36.5 mm, 60 bar, Messing, für Rohrsysteme, 112706
Artikel-Nr.:
     4502-63G435
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112706
EAN/GTIN:
     4047322065832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Winkelstück, 112706, Riegler Das Bauteil ist ein Winkelstück G 3/4 mit einer Innenfläche AF 25, das für einen maximalen Betriebsdruck von 60 bar und eine maximale Betriebstemperatur von 150 °C ausgelegt ist. Es ist aus blankem Messing gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
Weitere Informationen:
Druck:
60 bar
Geeignet für:
Rohrsysteme
Gewindegröße:
G3/4
Länge:
36.5 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
Winkelstück
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.137 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/4", Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,38*
€ 4,35*
3 Tage
706
1
€ 6,80*
ab € 3,24*
€ 4,79*
7 Tage
716
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 5,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.32
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.